Touche conique, P=7,0 mm 40Z-f 44FZ-f Tr

Réf.: 4173657
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4173657
EAN / GTIN 4059192007317
Réf. fabricant 4173657
Article hors catalogue L40100 931

Description

Description:

  • Insert de mesure du filetage, cône, trapèze 30°, pas 7 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en mm (proxy): vrai
  • Type de filetage: Trapèze 30
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Type d'insert de mesure: Cône
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Norme de filetage: DIN 103
  • Type de produit: 40 Z
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm
  • Pas de vis en mm: 7