40Z-f 44FZ-f Tr Cono, P: 7,0 mm

Número de artículo: 4173657
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4173657
EAN / GTIN 4059192007317
Número del fabricante 4173657
Número L L40100 931
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto para roscar, cono, trapecio 30°, paso 7 mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en mm (proxy): verdadero
  • Tipo de rosca: Trapezoide 30
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Tipo de inserto de medición: Cono
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Estándar de rosca: DIN 103
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Paso de rosca en mm: 7