Testeur de tension DUSPOL® ANALOG

Réf.: 473106 ANALOG
Remise
84,70 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 60,40 € /pcs.
  • 174,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 12 V - 1 000 V
Plage d'affichage c.c. 12 V - 1 000 V
Affichage Pointe mobile (éclairée) / LED
Référence fabricant ANALOG
Indice de protection IP IP 65
Contrôle de l'ordre des phases LCD
Contrôle de phase LCD
Contrôle de polarité LED
Alarme vibrante oui
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Isolation électrique VDE 1000 V
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473106 ANALOG
EAN / GTIN 4067263133025

Description

Exécution:

Testeur de tension bipolaire homologué VDE. Boîtier antichocs, étanche à la poussière et aux projections d'eau avec surfaces de prise en caoutchouc.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Convient pour des travaux dans l'artisanat, l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage).
Pour un contrôle multiple de tension et de polarité professionnel, avec mise en circuit de charge (déclenchement FI 30 mA via un bouton-poussoir). Homologué pour le contrôle de tension sur des installations jusqu’à 1000 V. Convient pour les installations photovoltaïques/éoliennes et la technique automobile hybride.

Norme:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Livraison:

1× testeur de tension 473105 ANALOG ou DIGITAL.
1× étui de transport 473336 B.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript