• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Niveau optique Level 60cm

Réf.: 1600A01V3Y
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
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01V3Y
EAN / GTIN 4059952523668
Réf. fabricant 1600A01V3Y
Article hors catalogue L00590 1573

Description

Description:

  • Niveau optique Level 60cm
  • L'équipement du niveau à bulle de 60 cm avec des embouts résistants aux chocs
  • des fioles à bloc et un boîtier solide en aluminium garantissent une longue durée de vie sur le chantier
  • Le design étroit de son boîtier et la surface structurée de sa partie inférieure favorisent une manipulation ergonomique
  • Le niveau à bulle de 60 cm de long est agréable à utiliser grâce à sa bonne lisibilité et à son excellente prise en main

Caractéristique(s):

  • Surface fraisée : non
  • Graduation de précision : 0.5 mm/m
  • Poids : 0. 54 kg
  • Bonne lisibilité : non
  • Libelle sur la face avant : non
  • Libelle avec anneaux métalliques : non
  • Magnétique : non
  • Matériel : aluminium
  • Embouts résistants aux chocs : non
  • Poignée souple : non
  • Type : Box spirit level
  • Liquide de niveau résistant aux UV : non
  • Niveau central agrandi : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 51 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 25 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 620 mm
  • Vue des deux côtés : non