L'échelle industrielle EOC 60K-3, Portée 30 kg; 60 kg, Lecture 1 g; 2 g

Réf.: EOC 60K-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article EOC 60K-3
EAN / GTIN 4045761192324
Réf. fabricant EOC 60K-3
Article hors catalogue L40250 1559

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (laboratoire, production, contrôle qualité, préparation de commande etc.)
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65. Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
  • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 300×300×110 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires