{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation avec percussion / sans percussion | Pas de perçage à percussion | |
Type d'outils | Carbure | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Prof. de tronçonnage max. | 60 mm | |
Utilisation | Tuyaux sanit. et de chauffage, projecteurs halogènes | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 788041 30 | |
EAN / GTIN | 4058546228675 | |
Réf. fabricant | 4932464922 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Scie cloche universelle sans foret à centrer, ⌀ de perçage: 30mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
33,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
701 article(s) en stock
11,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
6,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 425 min-1 | 425 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 285 min-1 | 285 min-1 | |
Type d'outils | Carbure | ||
Dents / pouce | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Diamètre | 30 mm | 30 mm | |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche | Scies cloche |