Exécution:
Convient pour la sérigraphie, la flexographie et le transfert thermique
Résistant aux intempéries
Résiste à des températures de −40°C à +110°C.
Homologué UL
Description:
Nos supports d'étiquettes à transfert thermique 3M ™ sont polyvalents et durables. Ils offrent une excellente stabilité thermique et résistance à l'humidité pour une utilisation dans des applications exigeantes, telles que le suivi de codes à barres. L'adhésif sur de nombreuses étiquettes offre une excellente clarté et une bonne adhérence initiale pour aider à améliorer l'étiquette finie.
Caractéristique(s):
Imprimable en sérigraphie, flexographie et transfert thermique
Résistant aux intempéries
Résiste à des températures de -40°C à +110°C
Reconnu par UL
Transmission sûre