Boîtier basculant Easyfix M

Réf.: 955807 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 046 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Volume 0,72 l
Hauteur 114 mm
Largeur 185 mm
Profondeur 130 mm
Type de produit Boîtes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955807 M
EAN / GTIN 4067263183754

Description

Exécution:

Boîtier basculant en plastique avec 2 cloisons de couleur anthracite, qui peuvent être insérées en option pour une subdivision supplémentaire du boîtier. Le tiroir peut ainsi être divisé en 2 ou 3 compartiments. Tiroir transparent amovible avec porte-étiquettes inscriptible. Le tiroir est sécurisé par une poignée et verrouillé en position fermée. Les boîtiers basculants sont empilables sans glisser. 2 trous de vis à l’arrière permettent un montage mural (matériel de montage non fourni).

Adapté(s) pour:

Panneau perforé avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Avec 2 plaques de base Easyfix pour fixation sur des panneaux perforés.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript