Rayonnages pour panneaux 20

Réf.: 992104 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 850 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 2 065 mm
Nombre de casiers 6
Pour format de tôle 2000×1000 mm
Charge admissible par casier 1 500 kg
Poids 230 kg
Type de produit Rayonnages pour panneaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 992104 20
EAN / GTIN 4251305418359
Réf. fabricant 100802161

Description

Exécution:

Rayonnage vertical en acier soudé pour le stockage vertical de feuilles de tôle et de panneaux en bois, plastique, etc. Permet un rangement ordonné et peu encombrant ainsi qu’un accès rapide aux marchandises stockées. Manipulation aisée des panneaux grâce aux galets en acier / rouleaux du côté prélèvement. Bac inférieur en tôle d’acier.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison sans montage.