{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×36 E | |
Hauteur | 50 mm | |
Largeur | 717 mm | |
Profondeur | 695 mm | |
Largeur en E | 36E | |
Profondeur en E | 36E | |
Cache arrière amovible | non | |
Cache avant amovible | non | |
Socle en retrait par rapport au caisson en mm | 30 mm | |
Type de produit | Socle |
Référence article | 943040 | |
EAN / GTIN | 4045197175274 |