{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 80 mm | |
Longueur L | 37 mm | |
Largeur B | 12 mm | |
Hauteur H | 26 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314600 80 | |
EAN / GTIN | 4019208034355 | |
Réf. fabricant | 107588 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux, Pour type de mandrin: 80mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
|
|
Largeur B | 12 mm | 11 mm |
Pour type de mandrin | 80 mm | 80 mm |
Hauteur H | 26 mm | 28 mm |
Longueur L | 37 mm | 32 mm |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |