Plateaux à dépression VAC-MAT V3

Réf.: 385032 V3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 600 mm
Largeur 400 mm
Hauteur 30 mm
Poids 20 kg
Type de produit Plateau de bridage par dépression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385032 V3
EAN / GTIN 2050001717559
Réf. fabricant 82825

Description

Exécution:

Aluminium haute résistance. Extension modulaire à l’aide d’éléments de raccordement.
Avec alésages ZeroClamp 12M10, mesure étalon 200 mm.

Utilisation:

Bridage par dépression du plastique, du verre, de métaux, de métaux non ferreux, du graphite et de divers matériaux.

Livraison:

1 raccord, 1 accouplement, 7 bouchons, 1 fiche LW12, 2 brides de serrage, tuyau (1 m), rondelles de butée.
10 tapis VAC-MAT.

Remarque(s):

Les plateaux de bridage par dépression offrent une possibilité d’extension modulaire à l’aide d’adaptateurs.