VAC-MAT-vakuumplatta V3

Art-nr: 385032 V3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 600 mm
Bredd 400 mm
höjd 30 mm
vikt 20 kg
Produktslag Vakuumspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 385032 V3
EAN/GTIN 2050001717559
Tillverkarens nummer 82825

Benämning

Utförande:

Höghållfast aluminium. Modulärt utökningsbart med anslutningsdelar.
Inklusive ZeroClamp-hål 12M10 stickmått 200 mm.

Användningsdata:

Vakuumuppspänning av plast, glas, metaller, järnfria metaller, grafit och andra material.

Leveransinnehåll:

1 slangnippel, 1 anslutningsdel, 7 blindpluggar, 1 uttag LW12, 2 spännjärn, vakuumslang (1 m), anslagsbrickor.
10 VAC-MAT-mattor.

Anmärkning:

Vakuumspännplattor kan utökas modulärt med anslutningsdelar.