Placa de vacío VAC-MAT, Tipo: V3

Número de artículo: 385032 V3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante VAC-MAT-Vakuumplatte
Longitud 600 mm
Anchura 400 mm
Altura H 30 mm
Tamaño de rosca M10
Cantidad de roscas 12
Tipo de producto Placa de sujeción
Tipo de sujeción Vacío
Con rosca sí
Peso 20 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 385032 V3
EAN / GTIN 2050001717559
Número del fabricante 82825
Fabricante/responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descripción

Ejecución:

Aluminio de alta resistencia. Se puede ampliar por módulos mediante elementos de unión.
Incluye taladros ZeroClamp, 12M10 distancia entre puntos 200 mm.

Aplicación:

Sujeción por vacío de plástico, vidrio, metales, metales no férricos, grafito y otros materiales.

Volumen de suministro:

1 manguito portatubo, 1 pieza de unión, 7 tapones ciegos, 1 conector LW12, 2 bridas de sujeción, manguera de vacío (1 m), arandelas de tope.
10 esteras VAC-MAT.

Nota:

Las placas de sujeción por vacío se pueden ampliar por módulos mediante piezas de unión.