{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 200 mm | |
Longueur L | 87 mm | |
Hauteur H | 43 mm | |
Largeur de rainure D | 7,96 mm | |
Entraxe b | 44,45 mm | |
Longueur âme A | 12,67 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314420 200 |