{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 300 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Vibration | Amortissement | |
Longueur de col cote A | 300 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 17 mm | |
Vitesse de rotation maximale nmax | 5 000 min-1 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 306693 16 | |
EAN / GTIN | 4045197945877 |