{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Format d’image | avec lubrification centralisée | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 63 | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Longueur de queue LS | 274,05 mm | |
| Longueur de col A | 300 mm | |
| Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 | 19 mm | |
| Longueur du corps côté machine | 274,05 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 48 mm | |
| Précision de concentricité | 5 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 15000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Hauteur totale H1 | 48 mm | |
| Largeur totale B1 | 48 mm | |
| Norme | DIN 6357 | |
| Type | A | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 4,9 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 306693 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197945884 | |
| Réf. fabricant | 306693 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |