{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300110 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 63 mm; 16 mm | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Třída tolerance upínače | h4 | |
| Délka stopky LS | 17 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Messerkopfaufnahme High-Performance | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 63 | |
| Nepodepřená délka A | 300 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 17 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 38 mm | |
| Otáčky max. | 5 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Průměr trnu d1 | 16 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Drehmoment (Nm) | 200 | |
| Schnittkraft (N) | 900 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 348,9 mm | |
| Norma | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 3,1 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 306693 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197945877 | |
| Číslo výrobce | 306693 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |