Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors mobile 90

Réf.: 361660 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 90
Largeur mors b 90 mm
Hauteur mors h 34 mm
Longueur mors l 68 mm
Pour code couleur TC; LC; Duo; NC8
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361660 90
EAN / GTIN 4250364400909
Réf. fabricant 6921674020142

Description

Exécution:

Mors mobile, un côté strié.

Utilisation:

  • Pour le serrage de pièces non parallèles.
  • Pour montage de mors rapportés 361950; 361960; 361970.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

NC8, Garant-CN, Titan.

Livraison:

Avec vis de fixation.