Description:
LES ROUES à lamelles PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit ont été conçues pour une application sur des surfaces irrégulières ou incurvées. Avec cette roue à lamelles haute performance, vous effectuez des applications générales de ponçage comme l'élimination de traces de soudure, de rayures ou de résidus d'oxydation ainsi que des traitements préalables de surfaces en un temps record. Le produit vous garantit une usure constante pendant toute sa longévité et permet d'obtenir des résultats de surface de qualité constante sur différents Matériaux. Le choix de grosseurs de grains vous permet de sélectionner l'outil parfait pour vos besoins, des applications de ponçage les plus fines aux travaux plus grossiers avec enlèvement de matière important.
Caractéristique(s):
- Form: Cloth Flap Wheel
- Spécification : C X A-P01 A60
- Dimension (D x T): 115 x 20 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 20 mm
- Granulométrie: 60
- Aptitude des matériaux: Bois;Acier;Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Le profil de meulage constant de la roue à lamelles durant toute sa durée de vie donne un résultat en surface toujours de grande qualité
- Utilisation universelle
- Large assortiment
Utilisation:
- Pour des applications de meulage générales comme le nettoyage, la finition et le polissage sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
- Pour le polissage de surfaces inégales ou incurvées
Matière(s):
a volé
Métaux non-ferreux
bois
Adapté(s) pour:
Pour des applications de meulage générales comme le nettoyage, la finition et le polissage sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
Pour le polissage de surfaces inégales ou incurvées
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
- Grosseur de grain 80/120 pour la finition