Kroglo z lopaticami 115x20 mm A60 M14 PREMIUM jeklo/nevtralna kovina/les

Št. art.: 34057513
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca A-P01 C X

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34057513
EAN/GTIN 9003172005898
Številka proizvajalca 34057513
L-število L50140 2478
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Lamelni brusilni kolut PREMIUM A-P01 C X podjetja Tyrolit je bil razvit za uporabo na neravnih ali ukrivljenih površinah. S tem visoko zmogljivim lamelnim brusilnim kolutom lahko v najkrajšem možnem času opravite splošno brušenje, kot je odstranjevanje sledi varjenja, prask ali ostankov oksidacije, pa tudi predhodno obdelavo površin. Izdelek vam zagotavlja konstanten vzorec obrabe v celotni življenjski dobi in omogoča dosledno kakovostne rezultate na različnih materialih. Izbira velikosti zrnc vam omogoča, da izberete popolno orodje za svoje zahteve, od najfinejših brusilnih aplikacij do grobih del z velikim odstranjevanjem materiala.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski disk z zavihkom
  • Primerno za materiale: Les, jeklo, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : C X A-P01 A60
  • Dimenzije (D x D): 115 x 20 mm
  • Premer: 115 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Konstanten vzorec obrabe lamelnega krožnika skozi celotno življenjsko dobo omogoča dosledno kakovostne površinske rezultate

Uporaba:

  • Za splošno brušenje, kot so čiščenje, končna obdelava in poliranje jekla, barvnih kovin in lesa
  • Za poliranje neravnih ali ukrivljenih površin

Material:

  • Les/jeklo/neželezne kovine

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • Zrnatost 40/60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • zrnavost 80/120 za fino obdelavo

Posebne lastnosti:
  • Konstanten vzorec obrabe
  • Visokokakovostna površinska obdelava
  • Vsestranska uporaba

Opomba:

  • Za splošno brušenje, kot so čiščenje, končna obdelava in poliranje jekla, barvnih kovin in lesa
  • Za poliranje neravnih ali ukrivljenih površin