Blouson en polaire EVOLUTION, Taille unisexe: M

Réf.: 091839 M
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 92% polyester; 8% élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 240
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série EVOLUTION
Sexe Unisexe
Composition du tissu 92% polyester; 8% élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 240 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Taille unisexe M
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091839 M
EAN / GTIN 7330509539545
Réf. fabricant 499825329900M

Description

Exécution:

Blouson technique en polaire ajusté et composé d'une matière stretch souple et offrant une bonne évacuation de l'humidité. La matière isole du froid, sèche rapidement et est confortable, même lors de travaux difficiles.

Adapté(s) pour:

Veste shell EVOLUTION, 091834.