Fleece-jack EVOLUTION M

Artikelnummer: 091839 M
Korting
103,51 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 92% Polyester; 8% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 240
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Productdetails

Technische gegevens

Serie EVOLUTION
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 92% Polyester; 8% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 240 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Uniseks-maat M
Producttype Microfleece-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091839 M
EAN/GTIN 7330509539545
Nummer fabrikant 499825329900M

Omschrijving

Uitvoering:

Technisch fleece-jack, aansluitend model van soepel stretchmateriaal met goede afvoer van vocht. Het materiaal isoleert tegen kou, droogt snel en is comfortabel, zelfs bij zwaar werk.

T.b.v.:

Shelljack EVOLUTION, nr. 091834.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen