Shorts de maintenance 44

Réf.: 091799 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 92% polyamide; 8% élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 230
  • Lavage: 40 °C couleurs

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 92% polyamide; 8% élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 230 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir / gris foncé
Taille de confection DE 44
Type de produit Short

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091799 44
EAN / GTIN 7330509823224
Réf. fabricant 142316459998C44

Description

Exécution:

Short en stretch 4 voies confortable et souple et poches renforcées en CORDURA®. Le short présente une coupe plus ajustée et une taille élastiquée pour un meilleur confort. Ne gratte pas grâce aux fermetures éclair invisibles.
  • Poche intérieure pour téléphone portable et poche à fermeture éclair.
  • Poche de cuisse à fermeture éclair, poche sur jambe à rabat et bouton magnétique dissimulé.
  • Fermeture éclair en plastique à l’entrejambe.
  • Poche pour mètre pliant, poche pour couteau et stylo.
  • Poches latérales.
  • Anneau en D à la taille.
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier