Pantalon services stretch 2D C46

Réf.: 145718309900C46
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 46
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145718309900C46
EAN / GTIN 7330509717721
Réf. fabricant 145718309900C46

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé, stretch, 245 g/m²
Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure de protection des genoux
Poche intérieure pour téléphone
Poches intérieures
Poches pour les jambes avec soufflet. Poche pour stylo et couteau avec boutons magnétiques cachés et rabat
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe ajustée
Étirement bidirectionnel, Sans rayures, Panneau extensible sur le devant, à l'entrejambe, au dos et sur le genou

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
Boutons cachés

Description:

  • Un pantalon de service qui porte la performance à un niveau supérieur
  • Un pantalon en stretch 2 voies avec des panneaux extensibles en stretch 4 voies à l'avant, à l'arrière, à l'entrejambe et aux genoux
  • La taille élastiquée rend ce pantalon vraiment confortable
  • Le pantalon est entièrement anti-rayures

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057