Veste de protection contre les produits chimiques CHEMcomfort Antistatic anthracite / bleu foncé

Réf.: 091535
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
13 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 99% polyester; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 235
  • Lavage: 95 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13034

Description

Exécution:

Les vêtements combinent protection contre les produits chimiques et propriétés antistatiques permanentes dans un tissu léger. Pour processus de fabrication spécialisés.
Veste, bicolore avec col rabattu et patte de fermeture avec boutons-pression cachés des deux côtés.
  • Poches latérales et poche de poitrine à rabat.
  • Poche poitrine intérieure.
  • Ourlet des manches réglable par boutons-pression.

Domaines d’utilisation: Industrie automobile, acier, chimie, galvanoplastie, fabricants de batteries, laboratoires.

Norme:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue et dans l’eShop.
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier