Jakna za zaštitu od kemikalija CHEMcomfort Antistatic antracit / tamnoplava

Artikl br.: 091535
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
13 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 99% poliester; 1 % karbonska vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike
  • Standard: EN 13034

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Odjeća kombinira zaštitu od kemikalija s trajnim antistatičkim svojstvima u laganoj tkanini. Za specijalizirane proizvodne procese.
Jakna, dvobojna, s preklopnim ovratnikom i trakom za zatvaranje sa skrivenim gumbima s obje strane.
  • Bočni džepovi i džep na prsima s patentnim zatvaračem.
  • Unutarnji prsni džep.
  • Širina ruba rukava podesiva s gumbima.

Područje primjene: Automobilska, čelična, kemijska industrija, galvanizacija, proizvođači baterija, laboratoriji.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga i u online trgovini.
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
    konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu