Couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6800FC

Réf.: 7100021247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Unité de ventilation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100021247
EAN / GTIN 00051131373785
Réf. fabricant 7100021247
Article hors catalogue L01140 142

Description

Exécution:

Couvercle de filtre pour utilisation avec le filtre TR-6820E
Le couvercle du filtre protège les filtres contre les dommages matériels
Longueur totale: 0.261 m
Largeur totale: 0.13 m
Hauteur totale: 0.096 m

Description:

Couvre-filtre à utiliser avec le filtre TR-6820E. 3M recommande d’utiliser le couvre-filtre afin de protéger le filtre contre tout dommage physique. Il sert également à maintenir en place le préfiltre TR-6600 ou le pare-étincelles TR-662. Le couvre-filtre doit être remplacé lorsqu’il est endommagé. Il peut être nettoyé et réutilisé.

Caractéristique(s):

Couvre-filtre à utiliser avec le filtre TR-6820E.
Sert à protéger le filtre contre tout dommage physique.
Permet l’utilisation de préfiltres et/ou de pare-étincelles.
Permet de porter l’unité filtrante lors des douches de décontamination.
Installation facile
La fenêtre de visualisation rapide permet de voir facilement l'étiquette du filtre

Remarque(s):

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series TR-6820E Filter