Chaussures basses de sécurité pour femmes S2 BIANCA S 41

Réf.: BIANCA S 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S2
Pointure UE 41
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article BIANCA S 41
EAN / GTIN 4044348663424
Réf. fabricant BIANCA S 41
Article hors catalogue L00780 6622

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Micro-fibre lisse ultra-légère avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Insert de talon en TPU pour une meilleure stabilisation
  • Patte anti-poussière
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD