• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato de seguridad abotinado para mujer S2 BIANCA S 41

Número de artículo: BIANCA S 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BIANCA S 41
EAN / GTIN 4044348663424
Número del fabricante BIANCA S 41
Número L L00780 6622

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibra lisa ultraligera con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Guarnición TPU para estabilización del talón
  • Lengüeta antipolvo
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela TPU Woman Sport ESD