Chaussures basses de sécurité S1 CP 4100 BOA XB 43

Réf.: CP 4100 BOA XB 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 43
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 4100 BOA XB 43
EAN / GTIN 4044348642160
Réf. fabricant CP 4100 BOA XB 43
Article hors catalogue L00780 5737

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Micro-fibre ultra-légère et inserts de large surface en tissu maillé avec une haute qualité de ventilation
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Embout de protection composite sans métal
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD