• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Gants de sécurité HexArmor HexChem 7061 60706 taille 9

Réf.: 6070609
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
Référence article 6070609
EAN / GTIN 810070600877
Réf. fabricant 6070609
Article hors catalogue L01690 315

Description

Description:

Le HexChem® 7061 offre une combinaison unique de haute protection contre les coupures et, protection contre les produits chimiques. Les fibres internes résistantes aux coupures permettent un haut degré de sensibilité. En outre, la nouvelle poignée, revêtement sur la paume garantit une adhérence exceptionnelle., *, Propriétés:, excellent ajustement, Meilleure adhérence à l'huile, flexibilité et adhérence, *, nom du produit : HexChem® 7061, tailles : 7, 8, 9, 10, 11, FR : 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LONGUEUR : 35 cm, conception : Poignets, entièrement enduits, doublure : Acier, PES, PA, revêtement : NBR (caoutchouc nitrile), couleur : essence/noir, résistance : Bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques