• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Combinaison pour atelier de peinture 3M™ 51850, 2XL

Réf.: 7100146912
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100146912
EAN / GTIN 04054596483231
Réf. fabricant 7100146912
Article hors catalogue L01110 681

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc avec panneau arrière vert

Description:

La combinaison pour atelier de peinture 3M™ 51850 est certifiée CE de catégorie III selon les normes de type 5/6 et EN 1149, pour réduire l'accumulation de charge statique. Fabriquée à partir d'un stratifié ultra-pelucheux sur le devant, elle offre un panneau SMMS respirant extra-large à l'arrière, ainsi que des genouillères et un gousset renforcé, pour offrir un équilibre optimal entre protection et confort.

Caractéristique(s):

Genouillères en mousse EVA
Poignets tricotés avec passants pour les pouces
Grand insert dorsal respirant
Ouvertures plus larges aux chevilles (par rapport aux autres combinaisons 3M)
Coupe renforcée à l'entrejambe
Fermeture à glissière à deux voies avec rabat collé