Visière transparente en polycarbonate 3M™, V2C

Réf.: 7000107790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000107790
EAN / GTIN 04046719886951
Réf. fabricant 7000107790

Description

Exécution:

Protection du visage contre les chocs à faible énergie
Visière en polycarbonate transparent de 1.0 mm d'épaisseur
Adapté aux casques de protection 3M™
Classe optique 1
Protection contre les chocs à faible énergie, degré F

Description:

La visière 3M™ en polycarbonate transparent, V2C possède une épaisseur de 1 mm, écran de protection transparente en polycarbonate. Elle possède une classe optique 1 et offre une protection de niveau F contre les impacts de faible énergie.

Caractéristique(s):

Protection du visage contre les chocs à faible énergie

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™