NOT GO thread ring gauge / AR M 36x2 tolerance 6h

Réf.: 503266
Prix par 1 Sztuka
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Sztuka (TVA incluse)
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
Tipologia di calibro Kalibr na zmetky (NO-GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M36×2
Passo della filettatura 2 mm
Diametro filettatura 36 mm
Campo di tolleranza h
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile ne
Tipo di prodotto Gewinde-Lehrring
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 503266
EAN / GTIN 4046122255214
Réf. fabricant 503266
Article hors catalogue L40130 1907
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Descrizione:

Misuratore di anelli filettati non passa / AR M 36x2 tolleranza 6hNO PASA Calibro ad anello per filetti Dimensioni secondo DIN 2299-1