Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 36x2 - 6h

Artiklové číslo: 503266
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Závit M36×2
Stoupání závitu 2 mm
Průměr závitu 36 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 503266
EAN / GTIN 4046122255214
Číslo výrobce 503266
L-číslo L40130 1907
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 36x2 tolerance 6H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1