Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.65″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 16.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.657″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.65″
- Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.905″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.665″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.63″
- Equivalent décimal: 0.65″
- Diamètre collerette (DF): 0.984″
- Code taille logement plaquette (SSC): 16.0
- Longueur hors tout (OAL): 2.657″
- Point Length (PL): 0.099″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.97″
- Step Diameter Length (SDL): 1.4″