Burette à huile en plastique avec tuyau d’écoulement en plastique, Capacité: 250ml

Réf.: 083534 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 905 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau tuyau d’écoulement plastique
Diamètre plancher 60 mm
Hauteur totale 205 mm
Type de produit burette
Matériau récipient Plastique
Capacité 250 ml

Identification et classification

Référence article 083534 250
EAN / GTIN 4016553341077
Réf. fabricant 33 410 77
Fabricant/personne responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Description

Exécution:

Burette à pression en polyéthylène.