Tyrolit Dresseur de profil diamanté 44,5xDF/V40/R250 mm D0,4ST

Réf.: 475960
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Profildiamantabrichter 44,5xDF/V40/R250 mm D0,4ST
Diamètre 9,52 mm
Type de produit dispositif de dressage
Longueur 44,5 mm

Identification et classification

Référence article 475960
EAN / GTIN 9003174759607
Réf. fabricant 475960
Article hors catalogue L50140 480
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les diamants profilés servent pour le dressage de toutes les meules conventionnelles de rectification de profils en corindon supérieur et carbure de silicium.
  • L'énorme avantage des diamants profilés est qu'ils peuvent être rerectifiés via un processus spécial.
  • Ils sont souvent utilisés avec des automates de rectification CNC et Diaform.

Caractéristique(s):

  • Form: 50PD- DIAMANT A PROFIL
  • Spécification : D 0,4 ST
  • Dimension (B/L2 x Y/AUFN / V / R): 44,5 x DF / V40 / R250 mm
  • Diamètre: 9.52 mm
  • Epaisseur: 44.5 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

Avantage(s):

  • Disponibles dans deux variantes
  • Rerectification possible

Utilisation:

  • Pour le dressage de toutes les meules de profil conventionnelles en oxyde d'alumine ou en carbure de silicium.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Outils de dressage et d'affûtage

Remarque(s):

  • Pour le dressage de toutes les meules de profil conventionnelles en oxyde d'alumine ou en carbure de silicium.