Système de sciage GARANT

Le système de sciage haut de gamme GARANT pour une précision exceptionnelle :

Hautement flexible pour une précision maximale.

Gamme complète pour une production efficace.

Le système de sciage et l'option de serrage sans vis ni autres éléments en relief permettent de couper les pièces à ras.

Sciage d'une précision exceptionnelle

1. Spécialistes et multi-talents :

Choisissez la bonne lame de scie pour l'aluminium, l'acier ou les applications générales.




2. Une grande efficacité :

Utilisez les diverses solutions disponibles pour votre production : un large choix de matériaux d'outils, de diamètres, de largeurs de coupe et de nombres de dents assure un usinage efficace.





3. Sciage avec un système :

Seulement 4 adaptateurs pour couvrir toute la gamme de diamètres de 40 à 160 mm.

Bien pensé, jusque dans les moindres détails :


1. L'écartement inégal de la lame de scie assure un processus d'usinage plus doux. Un revêtement optimisé fait de la lame de scie en carbure monobloc l'outil idéal pour une grande variété de matériaux. Grâce à leur col, les lames de scie circulaire en carbure monobloc sont toujours stables, même pour les coupes étroites.

2. Le refroidissement des copeaux est optimisé par l'adaptateur avec des canaux de refroidissement obliques - cela augmente la capacité du processus et améliore la qualité de la surface.Les dents participent à la création du trait de scie usiné par un profil de dent alterné et décalé. Cela permet d'obtenir un fond lisse de la fente de coupe.

Rodage de la scie :
Étant donné qu'au départ, la lame de scie est encore très tranchante, un rodage soigneux de la lame de scie augmentera sa durée de vie. Pour cela, il est préférable de travailler à 80 % de la vitesse de coupe et de la vitesse d'avance.3. Nouveau : Bord de coupe tranchant4. Rodage : Chanfreinage régulier de l'arête de coupe5. Sans rodage : Cassements irréguliers de l'arête de coupe.

Approche (6.-8.) :
Nous recommandons, dans la mesure du possible, que la lame de scie s'approche de la pièce le long d'un rayon. Cela réduit à la fois les vibrations et le risque d'usure rapide de l'outil. S'il n'est pas possible d'approcher la pièce le long d'un rayon, réduisez la vitesse d'avance jusqu'à ce que la lame de scie soit complètement engagée dans le matériau.

Détachement (9.-10.) :
Lors du tronçonnage, travaillez toujours des deux côtés de la pièce. Si la pièce est tronçonnée d'un seul côté, il y a un plus grand risque que la pièce s'affaisse sur la lame de la scie, ce qui endommagerait à la fois la pièce et la lame de la scie.

Autres conseils :

  • Nous recommandons une émulsion de > 8 %, notamment pour l'usinage de l'acier inoxydable.
  • En cas de vibrations, nous recommandons de réduire la vitesse de coupe comme première mesure pour surmonter le problème.
  • En particulier lors de l'utilisation d'adaptateurs vissés, gardez le porte-à-faux le plus court possible.

Le Sciage en vidéo

Le système de sciage GARANT premium n'a pas de vis en relief ou autre, ce qui lui permet de couper la pièce à ras. Les avantages de ce système de sciage sont multiples :

  • Plus de dents que la fraise à tronçonner avec plaquettes, pour des temps de traitement plus courts.
  • Des coupes plus fines peuvent être réalisées - donc moins de perte de matière.
  • Des efforts de coupe plus faibles, grâce à l'interaction des arêtes de coupe affûtées, du trait de coupe étroit et de la répartition de la tâche de coupe sur un plus grand nombre de dents.

Le système de scie GARANT premium convient donc aussi aux machines à faible puissance d'entraînement et offre une grande précision.

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier