{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 12 mm - 20 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Métrologie | analogique | |
Nombre de micromètres | 2 | |
⌀ bague de contrôle | 16 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429055 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517582 | |
Réf. fabricant | 368-912 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de micromètres d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes, Plage de mesure: 12-20mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
885,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock
506,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 mm | 0,005 mm |
Nombre de micromètres | 2 | 2 |
⌀ bague de contrôle | 16 mm | 16 mm |
Plage de mesure | 12 mm - 20 mm | 12 mm - 20 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |