Maillets à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en métal doux, argent, ⌀ boîtier / Matériau: 40Gmm

Réf.: 753200 40G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SIMPLEX
Longueur tête avec embouts 110 mm
⌀ faces de frappe des embouts 40 mm
Longueur manche 280 mm
Longueur totale 330 mm
Poids 0,75 kg
Matériau boîtier Acier moulé
Matériau insert Métal doux, dur
Matériau manche Bois
Couleur argent
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Réf. fabricant 3009.040

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.