{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ympärysmitta | 2 m | |
Hyötypituus | 1 m | |
Silmukkaleveys | 90 mm | |
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL | 8 000 kg | |
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL | 6 400 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti | 16 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° | 11 200 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° | 8 000 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörösilmukka |
Tuotekoodi | 086280 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735874 | |
Valmistajan numero | TE080010 |