Tarkkuussylinterilukko lukkosylinteri, sarjalukittava, Kotelon ⌀: 45mm

Tuote nro.: 085812 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 45 mm
Sangan ⌀ 6 mm
Rungon materiaali niklattu messinki
Sangan materiaali teräs
Sulkemistapa Nastasylinterilukko
Sulkeminen sarjalukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään kyllä
sopii lukkosylintereille kyllä
Sanka karkaistu kyllä
Sanka kaksoissalvattu kyllä
Lukitusnumerokehä HO 001 - 200
toimitus ilman lukkosylinteriä ei
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 2
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085812 45
EAN / GTIN 2050000971945
Valmistajan numero 503910 637790 0002

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussylinterilukko, niklattu messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu, kromattu, kaksoislukittava terässanka. Integoitu lukkosylinteri nro 950050 (ei nro 085816) mahdollistaa yksilöllisen mukautuksen/integroinnin olemassa olevaan lukitusjärjestelmään (DOM). Lukkosylinteri nro 950050 mahdollistaa yksilöllisen kokoonpanon.

Ohje:

Lukkosylinterit yksilöllisiin tarpeisiin, katso nro 950050 ja nro 950072.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin