Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko L: 12/16mm

Tuote nro.: 272001 12/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 12 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 22 mm
Kokonaispituus L 83 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle 279810 2
Aluslevy 1,5° 272600 1,5
Kiinnitysruuvi aluslaatalle 279824 1
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272001 12/16
EAN / GTIN 4045197644152
Valmistajan numero 272001 12/16

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin