Kääntöteränpidin 25/22 mm

Tuote nro.: 272001 25/22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 22 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 36 mm
Kokonaispituus L 155 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle 279810 3
Aluslevy 1,5° 272606 1,5
Kiinnitysruuvi aluslaatalle 279824 2
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272001 25/22
EAN / GTIN 4045197430502

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Varren/terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin