Poratanko KM, Oikea, Varren-⌀ / teränkoko: 4/03mm

Tuote nro.: 260016 4/03
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 4 mm
Terän koko 3 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E04G SCLCR/L03
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 0301..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 5 mm
Keskisiirto L3 2,5 mm
Kiinnityspituus L2 3,8 mm
Pään pituus L1 10 mm
Kokonaispituus L 90 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 13
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260016 4/03
EAN / GTIN 4045197651778
Valmistajan numero 260016 4/03

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin