{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cat. Nr.:
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Plokštelės dydis | 3 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E04G SCLCR/L03 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0301.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 2,5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 3,8 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 10 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 13 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris |
260016 4/03
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197651778
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
260016 4/03
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |