{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | PCLNR/L 2020X12 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
Aluslevy | 259031 11 | |
Kiinnitysvipu | 259015 3 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 2 | |
Jousi | 259046 1 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250012 20/12 | |
Valmistajan numero | 250012 20/12 |