{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 2,3 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 0,5 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122160 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040084 | |
Valmistajan numero | 122160 0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, erikoislyhyt, TiN, ⌀ DC h7: 0,5mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
567 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 20 mm | 38 mm | 20 mm | 20 mm |
Standardi | DIN 6539 | Tehdasnormi | DIN 6539 | DIN 6539 |
Varren toleranssi | h7 | h6 | h7 | h7 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
tyyppi | N | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,01 mm/kierr. | 0,01 mm/kierr. |